Beli pipette 3ml di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NEST Pasteur Pipette Bulk
    Mulai

    Rp299.900

    NEST Pasteur Pipette Bulk
    Deskripsi:
    Good chemical stabilityTransparent with clear graduations for easy observationPipette can be twisted for use with micro vessels and special-shaped containersHigh precision and good repeatabilityIndividually wrapped, sterilized by EODNase/RNase, endotoxin and pyrogenic free
    atribut:
    • Volume (ml): 3
    • Length (mm): 162
    • Packaging: Bulk
    • Sterile: Non-sterile
  2. ESCO Oil Dropper Pipette 3.0ml (Alat Tetes Oli)
    Mulai

    Rp35.900

    ESCO Oil Dropper Pipette 3.0ml (Alat Tetes Oli)
    Deskripsi:
    The pipette capacity is about 3.0 ml, and 0.04 ml can be dropped. Some are sterilized.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 65-2312-95
  3. monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp53.900

    monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pipet Drop Obat
    atribut:
    • Material: CR-V
    • Sterilizing: Sterilized
  4. OneMed Pipet Transfer Plastik (Pipet Pasteur)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    OneMed Pipet Transfer Plastik (Pipet Pasteur)
    Deskripsi:
    Deskripsi Pipet Transfer Plastik 3ml bag'500sPipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik.Spesifikasi:Kapasitas: 3mlInterval skala: per 0.5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)Dapat digunakan untuk:* pengambilan samples di laboratorium.* baby feeding* cooking (food ingredients)* pelumas alat/mesin* dan kegiatan umum lainnya.
    atribut:
    • Length (cm): 15
    • Material: Plastic (Pe-Ld)
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/2730/2017
    • Scale Interval (ml): per 0.5
  5. Labware Charuzu Pipette Transfer (Pipet)
    57%
    Mulai

    Rp239.900

    Labware Charuzu Pipette Transfer (Pipet)
    Deskripsi:
    Disposable plastic pipettes graduated
    atribut:
    • Size (mm): 160
  6. OneLab Pipette Pasteur Plastic (Pipet Tetes)
    Mulai

    Rp22.900

    OneLab Pipette Pasteur Plastic (Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    ONEMED Pipet Pasteur Plastik 3 MLPipet Pasteur atau pipet tetes merupakan pipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik. Jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Umumnya pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain.Spesifikasi:Kapasitas: 3mlInterval skala: per 0,5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)
    atribut:
    • Interval Scale: per 0.5 ml
    • Length (cm): 15
    • Material: Plastic (PE-LD)
  7. OneMed Pipette Glass Dropper (Pipet pasteur)
    Mulai

    Rp129.900

    OneMed Pipette Glass Dropper (Pipet pasteur)
    Deskripsi:
    Pipet tetes Kaca dengan bahan pemompa karet merah, ukuran panjang. Kemasan terpisah, pipet kaca dalam box dan pemompa dibungkus plastik NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2730/2017
  8. ESCO Oil Dropper Pipette 3.0ml (Alat Tetes Oli)
    Mulai

    Rp199.900

    ESCO Oil Dropper Pipette 3.0ml (Alat Tetes Oli)
    Deskripsi:
    With scale.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • Capacity (ml): 3
    • Minimum Reading (mL): 0.5
    • Mass (g/piece): 3
    • Dimensions (mm): Diameter 2x170
  9. ESCO 60 Ml Injection Weighing Container
    Mulai

    Rp47.900

    ESCO 60 Ml Injection Weighing Container
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Capacity (ml): 60
    • Inner Diameter (mm): 30
    • Minimum Scale (ml): 1
    • Tip Inner Diameter (mm): 2.5
    • Tip Outer Diameter (Φmm): 4
  10. AQUA SYSTEM Drum Tap Palecock (Keran Drum Oli)
    50%
    Mulai

    Rp1.499.900

    AQUA SYSTEM Drum Tap Palecock (Keran Drum Oli)
    atribut:
    • Air vent pipe: None
    • Can Discharge Port Outer Diameter: Φ41mm
    • Compatible cans: 18L Drum/Pail
    • Purpose of Use: For subdividing 18L drums or pails.
  11. AS ONE Pipette (Pipet Tetes)
    Mulai

    Rp2.599.900

    AS ONE Pipette (Pipet Tetes)
    Deskripsi:
    Almost no elution of resin components. EOG and radiation sterilization are possible. Can be frozen. The tip of the pipette can be heat-sealed. The type with scale is about 0.5/1.0mL per scale.
    atribut:
    • Material: polyethylene
  12. Sumitomo Heavy Industry Astero Gear Head (Kepala Gearbox)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sumitomo Heavy Industry Astero Gear Head (Kepala Gearbox)
    atribut:
    • Accessories: 4 mounting screws
    • Product Type: Gear head only
    • Shaft End Shape: Key Type
  13. OneMed Pipet Transfer Plastik
    Mulai

    Rp109.900

    OneMed Pipet Transfer Plastik
    Deskripsi:
    Deskripsi Pipet Transfer Plastik 1mlPipet dengan tubing saluran panjang dari bahan plastik.Ukuran: 1ccSpesifikasi:Kapasitas: 1mlInterval skala: per 0,5mlPanjang: 15 cmBahan: Plastik (PE-LD)NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2730/2017
    atribut:
    • Length (cm): 15
    • Material: Plastic (PE-LD)
  14. AQUA SYSTEM Drum Tap for Pails and 18-Liter Cans (Keran Drum Oli)
    Mulai

    Rp9.999.900

    AQUA SYSTEM Drum Tap for Pails and 18-Liter Cans (Keran Drum Oli)
    atribut:
    • Height (mm): 277
    • Length (mm): 194
    • Material: Brass, stainless steel (SUS304), packing = nitrile rubber (NBR), chrome plating
    • Opening Width (mm): 13
    • Opening Diameter (mm): 48.8
    • Can Outlet Outer Diameter (mm): 48.8
    • Compatible Fluids: Low viscosity oils, detergents, waxes
    • Lever Color: Orange
    • Packing: NBR
    • Width (mm): 84
  15. Amon Industry Oil Funnel (Corong Oli)
    Mulai

    Rp64.900

    Amon Industry Oil Funnel (Corong Oli)
    Deskripsi:
    It is foldable and can be stored compactly. As it is a disposable type, it is easy to clean up.For replenishing engine oil for automobiles and motorcycles.Work with the engine cold.
  16. PRIO Pasteur Pipette
    Mulai

    Rp23.900

    PRIO Pasteur Pipette
    Deskripsi:
    Pasteur pipette bulk packageTersedia ukuran:- 0.2ml- 0.5ml- 1ml- 2ml- 3ml- 3ml long- 5ml
    atribut:
    • Material: LDPE
  17. Hakkou Hanbai Silicon Tubing (Selang Silikon / Selang Bening)
    64%
    Mulai

    Rp169.900

    Hakkou Hanbai Silicon Tubing (Selang Silikon / Selang Bening)
    Deskripsi:
    -Excellent tear strength, it can be used for a wide range of applications even for general industrial use.
    atribut:
    • Total Length: 10m
    • Working Pressure (MPa): 0
Daftar Harga pipette 3ml Terbaru November 2026
NEST Pasteur Pipette BulkRp299.900
ESCO Oil Dropper Pipette 3.0ml (Alat Tetes Oli)Rp35.900
monotaro Pipette Transfer (Pipet Tetes)Rp53.900
OneMed Pipet Transfer Plastik (Pipet Pasteur)Rp98.900
Labware Charuzu Pipette Transfer (Pipet)Rp239.900
OneLab Pipette Pasteur Plastic (Pipet Tetes)Rp22.900
OneMed Pipette Glass Dropper (Pipet pasteur)Rp129.900
ESCO Oil Dropper Pipette 3.0ml (Alat Tetes Oli)Rp199.900
ESCO 60 Ml Injection Weighing ContainerRp47.900
AQUA SYSTEM Drum Tap Palecock (Keran Drum Oli)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)